Motion
6C200F
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 20.4000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702110
N° MFR6C200F
Prix3,830.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 6 , alésage requis, diamètre extérieur de 20.4000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702110
N° MFR6C200F
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
Votre prix3,830.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6C20.0 TABLEAU QD-F
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    20.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (3-7/8 to 4-1/2 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-3/8 to 3-3/4 Bore) in
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la face
    6.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.000 - 4.000 po
  • Diamètre de référence
    20.0000 po (C)
  • Diamètre du pas
    20.4000 po (C)
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6C200F
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289330034
  • CUP_NON
    662289330034
  • Poids
    112.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif