Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur20.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/8 (3-7/8 to 3-15/16 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-7/8 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (1 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (3 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 3/16 (3-5/16 to 3-3/4 Bore) in
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3.6250 po
- Largeur de la face6.3750 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 4 po
- Diamètre du pas20 po
- Largeur totale6-3/8 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672032247
- Poids109.80 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V