Motion
6 C 240 F

Martin
6 C 240 F

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur 24.4000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702122
N° MFR6 C 240 F
Prix1,600.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
6 C 240 F

Poulie à courroie en V de l’alésage de bague - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur 24.4000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702122
N° MFR6 C 240 F
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
Votre prix1,600.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 C 240 F POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    24.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.625 po
  • Largeur de la face
    6.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 4.0000 po
  • Diamètre du pas
    24 po
  • Largeur totale
    6 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    24.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    24.4
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950119335
  • CUP_NON
    697950119335
  • Poids
    128.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues