Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures6
- Diamètre extérieur30.4000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.438 - 4.500 po
- Diamètre de référence30.0000 po (C)
- Diamètre du pas30.4000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant6C300J
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289390090
- CUP_NON662289390090
- Poids190.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V