Motion
6C500M
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 50.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702145
N° MFR6C500M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 50.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702145
N° MFR6C500M

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6C50.0 TABLEAU QD-M
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    50.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.938 - 5.500 po
  • Diamètre de référence
    50.0000 po (C)
  • Diamètre du pas
    6.8500 po (3V) 50.4000 po (C)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6C500M
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289370177
  • CUP_NON
    662289370177
  • Poids
    320.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif