Motion
8C95F
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur de 9.9000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702178
N° MFR8C95F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 8 , alésage requis, diamètre extérieur de 9.9000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702178
N° MFR8C95F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8C9.5 TABLEAU QD-F
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    9.9000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.000 - 4.000 po
  • Diamètre de référence
    9.5000 po (C)
  • Diamètre du pas
    9.9000 po (C)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8C95F
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289350445
  • CUP_NON
    662289350445
  • Poids
    65.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif