Aperçu
Description du fabricant
8C10.5 TABLEAU QD-F
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroieC
- Nombre de rainures8
- Diamètre extérieur10.9000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 4.000 po
- Diamètre de référence10.5000 po (C)
- Diamètre du pas10.9000 po (C)
- Numéro de catalogue du fabricant8C105F
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289390458
- CUP_NON662289390458
- Poids73.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité