8C240-J

Dodge
8C240-J

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 8 , diamètre extérieur 24.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702267
N° MFR8C240-J
Prix2,683.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8C240-J

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 8 , diamètre extérieur 24.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702267
N° MFR8C240-J
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
Prix2,683.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8C24.0 TABLEAU QD-J 455908

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    24.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-1/2 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6250 po
  • Largeur de la face
    8.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre de référence
    24.0000 po
  • Diamètre du pas
    24.4 po
  • Largeur totale
    8.41 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475159796
  • Poids
    188.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues