Motion
10C140-J

Dodge
10C140-J

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702385
N° MFR10C140-J
Prix2,465.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10C140-J

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702385
N° MFR10C140-J
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
Prix2,465.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10C14.0 TABLEAU QD-J 455921

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    14.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre de référence
    14.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475159925
  • Poids
    110.67 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues