10C240-M

Dodge
10C240-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 24.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702415
N° MFR10C240-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10C240-M

Poulie à courroie en V - Section de courroie C, rainure 10 , diamètre extérieur de la bague requis, 24.4000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702415
N° MFR10C240-M
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10C24.0 TABLEAU QD-M 455925

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    24.4000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-15/16 à 5-1/2 po
  • Diamètre de référence
    24.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475159963
  • Poids
    336.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues