12 C 140 J

Martin
12 C 140 J

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 12 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702514
N° MFR12 C 140 J
Prix3,660.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
12 C 140 J

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 12 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702514
N° MFR12 C 140 J
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
Prix3,660.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12 C 140 J POULIE QD CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    12
  • Diamètre extérieur
    14.4000 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5 po
  • Largeur de la face
    12.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.2500 à 4.5000 po
  • Diamètre du pas
    14 po
  • Largeur totale
    12 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.4
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950090320
  • CUP_NON
    697950090320
  • Poids
    130.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues