5 D 400 M

Martin
5 D 400 M

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis, 40.6000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702773
N° MFR5 D 400 M
Prix8,173.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5 D 400 M

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 5 , diamètre extérieur de la bague requis, 40.6000 po, bague QD, bague série M, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702773
N° MFR5 D 400 M
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
Votre prix8,173.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POULIE CONVENTIONNELLE QD 5 D 400 M
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    40.6000 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    M
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.75 po
  • Largeur de la face
    7.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.0000 à 5.5000 po
  • Diamètre du pas
    40 po
  • Largeur totale
    7 1/2 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    40.6
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950318721
  • CUP_NON
    697950318721
  • Poids
    380.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues