6D135-J FEUILLES

Dodge
6D135-J SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 14.1000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702794
N° MFR6D135-J SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6D135-J SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 14.1000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702794
N° MFR6D135-J SHEAVE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6D13.5 TABLEAU QD-J 455994

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    14.1000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-1/2 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6250 po
  • Largeur de la face
    8.9375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • Diamètre du pas
    14.1 po
  • Largeur totale
    8.93 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475160648
  • Poids
    140.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues