6D14.0 QD-J

Browning (RRX)
6D14.0 QD-J

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 14.6000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702799
N° MFR6D14.0 QD-J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
6D14.0 QD-J

Poulie à courroie en V - Section de courroie en D, rainure 6 , diamètre extérieur de la bague requis, 14.6000 po, bague QD, bague série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00702799
N° MFR6D14.0 QD-J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6D14.0 TABLEAU QD-J

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    14.6000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-1/2 po
  • CUP_NON
    662289391813
  • Poids
    149.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif