Aperçu
Spécifications
- Taille de la section de la courroieB
- Nombre de rainures2
- DiamÚtre extérieur25.3500 po
- Type dâalĂ©sageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/16 x 3/32 (alésage 7/8 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-13/16 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 ) po
- MatérielFonte
- Longueur jusquâĂ lâalĂ©sage2.0000 po
- Largeur de la face1.7500 po
- CuisiniĂšre dâalĂ©sage de coussinet7/8 Ă 3-1/4 po
- DiamÚtre de référence25.0000 po
- DiamĂštre du pas25.36 po
- Largeur totale2 po
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON782475549528
- Poids48.52 lb
- Type de produitPoulies Ă ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Ătude de cas sur la refonte du rĂ©ducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un systĂšme dâentraĂźnement dĂ©suet et difficile Ă entretenir sur ses trĂ©mies de matĂ©riaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas sur la solution de Dodge pour lâexploitation miniĂšreMotion a fourni une boĂźte de vitesses et un moteur motorisĂ©s compacts qui ont rationalisĂ© le fonctionnement, ce qui a permis au client dâĂ©conomiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau de lâaccouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements amĂ©liorĂ©s ont entraĂźnĂ© une augmentation de la durĂ©e de vie du produit et de la fiabilitĂ© opĂ©rationnelle, ce qui a entraĂźnĂ© des Ă©conomies de coĂ»ts estimĂ©es entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Ătude de cas de mise Ă niveau des roulements de papier de pĂąteLe client a eu de la difficultĂ© avec de courtes durĂ©es de vie et des installations chronophages sur des roulements logĂ©s
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Ătude de cas sur le remplacement de la boĂźte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion LâentraĂźnement du convoyeur global amĂ©liore la sĂ©curitĂ© et la productivitĂ© Ătude de cas
Motion et Dodge ont collaborĂ© pour dĂ©velopper un systĂšme dâentraĂźnement tĂ©lĂ©commandĂ© Ă lâaide de pignons et dâassemblages de chaĂźne adaptĂ©s aux convoyeurs.