Aperçu
- Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- Classe 30 Fer gris.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression
Spécifications
- Taille de la section de la courroieA, B
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur38.3500 po
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets3020
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.9375 à 3.0000 po
- Diamètre du pas38 po
- Largeur totale1 3/4 po
- Construction de la poulieBras / rayons
- Hauteur de la dimension de stockage3 po
- Longueur de la dimension de stockage38.35 po
- Largeur de la dimension de stockage38.35
- Type de dessin de poulieA
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950153728
- CUP_NON697950153728
- Poids112.00 lb
- Type de montageICD
- Type de produitPoulies à ceinture en V