3 B 34 To

Martin
3 B 34 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 3.7500 po, bague de verrouillage conique, bague série 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00703360
N° MFR3 B 34 TB
Prix110.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
3 B 34 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 3 , diamètre extérieur 3.7500 po, bague de verrouillage conique, bague série 1210 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00703360
N° MFR3 B 34 TB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix110.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 B 34 TB (1210) POULIE TB CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    2.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.2500 po
  • Diamètre du pas
    3.4 po
  • Largeur totale
    2 1/2 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.875
  • Type de dessin de poulie
    A1
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950154510
  • CUP_NON
    697950154510
  • Poids
    3.00 lb
  • Type de montage
    NORME
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues