4 B 74 To

Martin
4 B 74 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre extérieur 7.7500 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703505
N° MFR4 B 74 TB
Prix252.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4 B 74 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - A, section de courroie B, rainure 4 , diamètre extérieur 7.7500 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703505
N° MFR4 B 74 TB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix252.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 B 74 TB (2517) POULIE TB CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Largeur de la face
    3.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre du pas
    7.4 po
  • Largeur totale
    3 1/4 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.625
  • Type de dessin de poulie
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950155579
  • CUP_NON
    697950155579
  • Poids
    19.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues