5B4.4-1615

Dodge
5B4.4-1615

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.7500 po, bague de verrouillage conique, bague série 1615 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703556
N° MFR5B4.4-1615
Price$249.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5B4.4-1615

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 4.7500 po, bague de verrouillage conique, bague série 1615 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703556
N° MFR5B4.4-1615
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
Price$249.42/each

Aperçu

Description du fabricant
5A4.0/B4.4-1615 TL TABLEAU 118106

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1615
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-11/16 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre de référence
    4.0000 po
  • Diamètre du pas
    4.38 (A) po, 4.76 (B) po
  • Largeur totale
    4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475094660
  • Poids
    8.19 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif