Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6A37.6/B38.0-3030

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 38.3500 po, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703716
N° MFR6A37.6/B38.0-3030

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6A37.6/B38.0-3030 TL TABLEAU 114063

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    38.3500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3030
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475089468
  • Poids
    172.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues