Motion
8B25.0-3535

Dodge
8B25.0-3535

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 25.3500 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703759
N° MFR8B25.0-3535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8B25.0-3535

Poulie à courroie en V - A, section de courroie B, rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 25.3500 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703759
N° MFR8B25.0-3535
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8B25.0-3535 TL TABLEAU 114137

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    25.3500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-3/16 à 3-15/16 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475089611
  • Poids
    133.30 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues