Motion
4 C 95 To

Martin
4 C 95 TB

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 4 , diamètre extérieur 9.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703950
N° MFR4 C 95 TB
Prix474.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4 C 95 TB

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 4 , diamètre extérieur 9.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00703950
N° MFR4 C 95 TB
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
Prix474.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 C 95 TB (2517) POULIE TB CONVENTIONNELLE
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    9.9000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Largeur de la face
    4.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre du pas
    9.5 po
  • Largeur totale
    4 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.5625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5625
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950155791
  • CUP_NON
    697950155791
  • Poids
    29.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues