5C14.0-3030

Dodge
5C14.0-3030

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 5 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704037
N° MFR5C14.0-3030
Prix981.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
5C14.0-3030

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 5 , alésage requis, diamètre extérieur de 14.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704037
N° MFR5C14.0-3030
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
Prix981.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5C14.0-3030 TL TABLEAU 115156

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    14.4000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3030
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-7/8 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la face
    5.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3-1/4 po
  • Diamètre de référence
    14.0000 po
  • Diamètre du pas
    14.4 po
  • Largeur totale
    5.37 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    782475090747
  • Poids
    79.03 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues