10 C 110 To

Martin
10 C 110 TB

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 10 , diamètre extérieur 11.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704213
N° MFR10 C 110 TB
Prix1,390.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10 C 110 TB

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie C, rainure 10 , diamètre extérieur 11.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704213
N° MFR10 C 110 TB
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
Prix1,390.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 C 110 TB (4545) CONVENTIONNEL TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    11.4000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4545
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Largeur de la face
    10.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 4.5000 po
  • Diamètre du pas
    11 po
  • Largeur totale
    10 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.4
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152981
  • CUP_NON
    697950152981
  • Poids
    115.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues