10C30.0-4545

Dodge
10C30.0-4545

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 30.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704232
N° MFR10C30.0-4545
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10C30.0-4545

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 10 , alésage requis, diamètre extérieur de 30.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704232
N° MFR10C30.0-4545
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
10C30.0-4545 TL TABLEAU 115123

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    30.4000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4545
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Largeur de la face
    10.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 4.9375 po
  • Construction de la poulie
    Bras
  • Numéro CUP du fabricant
    782475090488
  • CUP_NON
    782475090488
  • Poids
    340.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues