Motion
12C10.5-4040

Dodge
12C10.5-4040

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 12 , alésage requis, diamètre extérieur de 10.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704254
N° MFR12C10.5-4040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
12C10.5-4040

Poulie à courroie en V - Section de courroie en C, rainure 12 , alésage requis, diamètre extérieur de 10.9000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704254
N° MFR12C10.5-4040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
12C10.5-4040 TL TABLEAU 115068

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    C
  • Nombre de rainures
    12
  • Diamètre extérieur
    10.9000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-7/16 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475090198
  • Poids
    120.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues