1-3V2.65-1108

Dodge
1-3V2.65-1108

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , 1 rainure, 2.6500 po de diamètre extérieur, bague de verrouillage conique, bague série 1108 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704541
N° MFR1-3V2.65-1108
Prix47.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
1-3V2.65-1108

Poulie à courroie en V pour alésage de bague - Section de courroie 3V , 1 rainure, 2.6500 po de diamètre extérieur, bague de verrouillage conique, bague série 1108 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704541
N° MFR1-3V2.65-1108
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
Prix47.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1/3V2.65 VT-1108 FEUILLE 112124
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    2.6500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/8 ), 1/8 x 1/4 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8750 po
  • Largeur de la face
    0.9400 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/8 po
  • Diamètre du pas
    2.6 po
  • Largeur totale
    0.94 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475086894
  • Poids
    0.77 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues