1 3V  1060 To

Martin
1 3V 1060 TB

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise, 10.6000 po de diamètre extérieur, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704593
N° MFR1 3V 1060 TB
Prix220.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
1 3V 1060 TB

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , 1 rainure, taille d’alésage requise, 10.6000 po de diamètre extérieur, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704593
N° MFR1 3V 1060 TB
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
Votre prix220.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1 3V 1060 TB (2517) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    1
  • Diamètre extérieur
    10.6000 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    2517
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-1/2 po)
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Largeur de la face
    0.6875 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre du pas
    10.55 po
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.75 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.75
  • Type de dessin de poulie
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950152684
  • CUP_NON
    697950152684
  • Poids
    14.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues