2-3V8.0-2517

Dodge
2-3V8.0-2517

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 8.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704647
N° MFR2-3V8.0-2517
Prix213.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
2-3V8.0-2517

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 2 , diamètre extérieur 8.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704647
N° MFR2-3V8.0-2517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix213.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2/3V8.0 VT-2517 FEUILLE 112023
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    2
  • Diamètre extérieur
    8.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-11/16 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Largeur de la face
    1.0938 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre du pas
    7.95 po
  • Largeur totale
    1-3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475086283
  • Poids
    12.72 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues