3 3V  280 To

Martin
3 3V 280 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 3 , diamètre extérieur 2.8000 po, bague de verrouillage conique, bague série 1108 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704668
N° MFR3 3V 280 TB
Prix84.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
3 3V 280 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 3 , diamètre extérieur 2.8000 po, bague de verrouillage conique, bague série 1108 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704668
N° MFR3 3V 280 TB
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
Prix84.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3 3V 280 TB (1108) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    2.8000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.875 po
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.1250 po
  • Diamètre du pas
    2.75 po
  • Largeur totale
    1 1/2 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.8
  • Type de dessin de poulie
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950154961
  • CUP_NON
    697950154961
  • Poids
    1.10 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues