4 3V  600 To

Martin
4 3V 600 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 4 , diamètre extérieur 6.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704767
N° MFR4 3V 600 TB
Price$128.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4 3V 600 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 4 , diamètre extérieur 6.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704767
N° MFR4 3V 600 TB
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
Votre prix128.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 3V 600 TB (2517) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Largeur de la face
    1.9063 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre du pas
    5.95 po
  • Largeur totale
    1 29/32 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.3125
  • Type de dessin de poulie
    A1
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950155975
  • CUP_NON
    697950155975
  • Poids
    8.00 lb
  • Type de montage
    Standard
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif