5 3V  2500 To

Martin
5 3V 2500 TB

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 25.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704830
N° MFR5 3V 2500 TB
Prix1,240.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5 3V 2500 TB

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 25.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704830
N° MFR5 3V 2500 TB
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
Prix1,240.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 3V 2500 TB (3030) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    25.0000 po
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3030
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3 po
  • Largeur de la face
    2.3125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre du pas
    24.95 po
  • Largeur totale
    2 5/16 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    25
  • Type de dessin de poulie
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950156811
  • CUP_NON
    697950156811
  • Poids
    66.00 lb
  • Type de montage
    Réversible
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues