6-3V25.0-3030

Dodge
6-3V25.0-3030

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 6 , diamètre extérieur 635 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704870
N° MFR6-3V25.0-3030
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6-3V25.0-3030

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 6 , diamètre extérieur 635 mm, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704870
N° MFR6-3V25.0-3030
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6/3V25.0 VT-3030 TABLEAU 112080

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    25.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3030
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475086665
  • Poids
    76.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues