6-3V33.5-3030 FEUILLES

Dodge
6-3V33.5-3030 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 33.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704873
N° MFR6-3V33.5-3030 SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6-3V33.5-3030 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 6 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 33.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3030 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704873
N° MFR6-3V33.5-3030 SHEAVE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6/3V33.5 VT-3030 TABLEAU 112081

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V, 3VX
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    33.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3030
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    15/16 à 3-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475086672
  • Poids
    94.40 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues