8-3V14.0-3020

Dodge
8-3V14.0-3020

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704906
N° MFR8-3V14.0-3020
Prix843.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
8-3V14.0-3020

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 8 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 14.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704906
N° MFR8-3V14.0-3020
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
Prix843.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8/3V14.0 VT-3020 TABLEAU 112279

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475562800
  • Poids
    45.56 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues