10 3V  500 To

Martin
10 3V 500 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , diamètre extérieur 127 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704926
N° MFR10 3V 500 TB
Prix308.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10 3V 500 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 3V , rainure 10 , diamètre extérieur 127 mm, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704926
N° MFR10 3V 500 TB
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
Votre prix308.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 3V 500 TB (2517) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    127 mm
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.75 po
  • Largeur de la face
    4.3438 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Diamètre du pas
    4.95 po
  • Largeur totale
    4 11/32 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.125
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950153179
  • CUP_NON
    697950153179
  • Poids
    8.00 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues