10-3V6.5-2517

Dodge
10-3V6.5-2517

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704936
N° MFR10-3V6.5-2517
Prix427.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
10-3V6.5-2517

Poulie à courroie en V - 3V, section de courroie 3VX , rainure 10 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 6.5000 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00704936
N° MFR10-3V6.5-2517
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
Prix427.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10/3V6.5 VT-2517 FEUILLE 112160

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    3V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    6.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475087112
  • Poids
    15.41 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues