Motion
3-5V50.0-4040 FEUILLES

Dodge
3-5V50.0-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 50.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705077
N° MFR3-5V50.0-4040 SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
3-5V50.0-4040 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 3 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 50.0000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705077
N° MFR3-5V50.0-4040 SHEAVE
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3/5V50.0 VT-4040 FEUILLE 111014

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Nombre de rainures
    3
  • Diamètre extérieur
    50.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Matériel
    Fonte
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-7/16 po
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475085064
  • Poids
    415.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues