Aperçu
Description du fabricant
4 5V 800 TB (2517) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
- Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- Classe 30 Fer gris.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression
Spécifications
- Taille de la section de la courroie5V
- Nombre de rainures4
- Diamètre extérieur8.0000 po
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.75 po
- Largeur de la face3.0625 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 à 2.5000 po
- Diamètre du pas7.9 po
- Largeur totale3 1/16 po
- Construction de la poulieSolide
- Hauteur de la dimension de stockage3.1875 po
- Longueur de la dimension de stockage8.125 po
- Largeur de la dimension de stockage8.125
- Type de dessin de poulieA
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant697950156156
- CUP_NON697950156156
- Poids21.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité