Motion
4 5V  1030 To

Martin
4 5V 1030 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 10.3000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705104
N° MFR4 5V 1030 TB
Prix416.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
4 5V 1030 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 4 , diamètre extérieur 10.3000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705104
N° MFR4 5V 1030 TB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix416.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 5V 1030 TB (3020) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    4
  • Diamètre extérieur
    10.3000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    3.0625 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre du pas
    10.2 po
  • Largeur totale
    3 1/16 po
  • Construction de la poulie
    Web
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.1875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.0625
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950156019
  • CUP_NON
    697950156019
  • Poids
    28.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues