Motion
5 5V  925 To

Martin
5 5V 925 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 9.2500 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705158
N° MFR5 5V 925 TB
Prix429.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
5 5V 925 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 5 , diamètre extérieur 9.2500 po, bague de verrouillage conique, bague série 3020 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705158
N° MFR5 5V 925 TB
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
Votre prix429.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5 5V 925 TB (3020) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    5
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-13/16 à 3 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    3.7500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.9375 à 3.0000 po
  • Diamètre du pas
    9.15 po
  • Largeur totale
    3 3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.025 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.025
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950157085
  • CUP_NON
    697950157085
  • Poids
    30.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues