Motion
6-5V15.0-4040

Dodge
6-5V15.0-4040

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre extérieur 381 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705240
N° MFR6-5V15.0-4040
Prix950.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6-5V15.0-4040

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 6 , diamètre extérieur 381 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4040 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705240
N° MFR6-5V15.0-4040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix950.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6/5V15.0 VT-4040 FEUILLE 111065

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    15.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-7/16 ), 1/2 x 1/4 (alésage 1-7/8 à 2-1/4 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-13/16 à 3-1/4 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-3/8 à 2-3/4 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-3/4 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur de la face
    4.4375 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-7/16 po
  • Diamètre du pas
    14.9 po
  • Largeur totale
    4.43 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    782475085460
  • Poids
    81.01 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues