Motion
8 5V  1030 To

Martin
8 5V 1030 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 10.3000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705282
N° MFR8 5V 1030 TB
Prix711.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
8 5V 1030 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 5V , rainure 8 , diamètre extérieur 10.3000 po, bague de verrouillage conique, bague série 3535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705282
N° MFR8 5V 1030 TB
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
Votre prix711.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 5V 1030 TB (3535) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    10.3000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5 po
  • Largeur de la face
    5.8125 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1875 à 3.5000 po
  • Diamètre du pas
    10.2 po
  • Largeur totale
    5 13/16 po
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.3 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.3
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950158563
  • CUP_NON
    697950158563
  • Poids
    60.00 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues