6-8V30.0-5050

Dodge
6-8V30.0-5050

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 762 mm, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705402
N° MFR6-8V30.0-5050
Prix4,017.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
6-8V30.0-5050

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 6 , diamètre extérieur 762 mm, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705402
N° MFR6-8V30.0-5050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,017.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6/8V30.0 VT-5050 TABLEAU 110041

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    6
  • Diamètre extérieur
    30.0000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    5050
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 (alésage 3-7/8 à 4-1/2 ), 1-1/4 x 5/8 (alésage 4-5/8 à 5 ), 3/4 x 3/8 (alésage 2-15/16 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-7/16 à 2-11/16 ), 7/8 x 7/16 (alésage 3-3/8 à 3-5/8 ) po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.0000 po
  • Largeur de la face
    7.1250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2-7/16 à 5 po
  • Diamètre du pas
    29.8 po
  • Largeur totale
    7.12 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475082063
  • Poids
    342.00 lb
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues