8 8V  3000 To

Martin
8 8V 3000 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 762 mm, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705448
N° MFR8 8V 3000 TB
Prix4,345.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
8 8V 3000 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 8 , diamètre extérieur 762 mm, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705448
N° MFR8 8V 3000 TB
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
Votre prix4,345.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8 8V 3000 TB (5050) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues QD d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression.

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    8
  • Diamètre extérieur
    762 mm
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    5050
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Largeur de la face
    9.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.3125 à 5.0000 po
  • Diamètre du pas
    29.8 po
  • Largeur totale
    9 3/8 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    30 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    30
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950158860
  • CUP_NON
    697950158860
  • Poids
    315.00 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues