10 8V  2240 To

Martin
10 8V 2240 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705485
N° MFR10 8V 2240 TB
Prix4,954.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
10 8V 2240 TB

Poulie à courroie en V de diamètre de bague - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 5050 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00705485
N° MFR10 8V 2240 TB
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
Votre prix4,954.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10 8V 2240 TB (5050) POULIE HAUTE CAPACITÉ TB
  • Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • Classe 30 Fer gris.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression

Spécifications

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Nombre de rainures
    10
  • Diamètre extérieur
    22.4000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    5050
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5 po
  • Largeur de la face
    11.6250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2.3125 à 5.0000 po
  • Diamètre du pas
    22.2 po
  • Largeur totale
    11 5/8 po
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    22.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    22.4
  • Type de dessin de poulie
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950153506
  • CUP_NON
    697950153506
  • Poids
    307.10 lb
  • Type de montage
    ICD
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues