Aperçu
- Les poulies TB Wood’s Narrow (Ultra-V) sont fabriquées en fonte à grain fin et à haute résistance et ont été soigneusement conçues pour assurer une performance maximale sur une longue durée de vie
- Pour les applications avec des exigences spéciales, les poulies de bois sont également disponibles sur commande en fonte ou en fonte ductile, dans la construction Sure-Grip® ou ennuyeuse
- Bague de type QD requise
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur3.6500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-5/8 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la face0.6875 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-11/16 po
- Diamètre du pas3.6 po
- Largeur totale11/16 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672050616
- Poids1.40 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V