Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures1
- Diamètre extérieur4.1200 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSH SH
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Largeur de la face0.6875 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet0,500 - 1.625 po
- Diamètre du pas4.0700 po (3V)
- Largeur totale1.3438 po
- Construction de la poulieWeb
- Numéro de catalogue du fabricant13V412SH
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289343485
- CUP_NON662289343485
- Poids1.66 lb
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V