Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V, 3VX
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur2.6500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- Diamètre à l’alésageBague requise
- MatérielFonte
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 1.250 po
- Diamètre du pas2.6000 po (3V)
- Numéro de catalogue du fabricant23V265JA
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289373581
- CUP_NON662289373581
- Poids0.77 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V