Aperçu
- Les poulies TB Wood’s Narrow (Ultra-V) sont fabriquées en fonte à grain fin et à haute résistance et ont été soigneusement conçues pour assurer une performance maximale sur une longue durée de vie
- Pour les applications avec des exigences spéciales, les poulies de bois sont également disponibles sur commande en fonte ou en fonte ductile, dans la construction Sure-Grip® ou ennuyeuse
- Bague de type QD requise
Spécifications
- Taille de la section de la courroie3V
- Nombre de rainures2
- Diamètre extérieur2.8000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJA
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/16 (alésage 1-1/16 à 1-3/16 ), 1/4 x 1/32 (alésage 1-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 )
- MatérielFonte ductile
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la face1.0938 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1-1/4 po
- Diamètre du pas2-3/4 po
- Largeur totale1-7/16 po
- Construction de la poulieSimple
- CUP_NON698672050142
- Poids1.00 lb
- Type de produitPoulies à ceinture en V